Montageclip AMO-Clip
Abstandsmontageclip AMO vollflächig
MNTGCLIP-AMO-PP-BRAUN-60X45X10MM
Art.-Nr. 0875604510
EAN 4062856009534
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum Unterlegen und Ausgleichen vieler Montage- und Befestigungsaufgaben
- Zur fachgerechten Lastabtragung und Verklotzung bei der Fenstermontage
- Zur Verklotzung bei einbruchhemmender Montage von Fensterelementen
- Haltezunge erleichtert die Montage bei schmalen Fugen
- Fixierleiste sorgt für punktgenaue Positionierung an der Schraube
- Einführschräge erleichtert das Verklotzen mehrerer AMO-Clips
- Clips aus PP-Vollmaterial sind robust und belastbar
- Vollflächige, gerippte Auflagefläche
Montageclips werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Datenblätter(X)
Montagehilfe zum Unterlegen und Ausgleichen insbesondere im Ausbau und Trockenbau.
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 60 mm |
Breite | 45 mm |
Dicke | 10 |
Farbe | Braun |
Schlitzbreite x Schlitzlänge | 14,5 x 45 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!