Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageclip AMO-Clip

Abstandsmontageclip AMO vollflächig
MNTGCLIP-AMO-PP-BLAU-60X45X2MM

Art.-Nr. 0875604502

EAN 4062856009541

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageclip AMO-Clip

Art.-Nr. 0875604502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbarer Montageclip mit Fixierleiste. Ideal zur fachgerechten Verklotzung bei der Fenstermontage und Helfer für viele Montage- und Befestigungsaufgaben
  • Ideal zum Unterlegen und Ausgleichen vieler Montage- und Befestigungsaufgaben

  • Zur fachgerechten Lastabtragung und Verklotzung bei der Fenstermontage

  • Zur Verklotzung bei einbruchhemmender Montage von Fensterelementen

  • Haltezunge erleichtert die Montage bei schmalen Fugen

  • Fixierleiste sorgt für punktgenaue Positionierung an der Schraube

  • Einführschräge erleichtert das Verklotzen mehrerer AMO-Clips

  • Clips aus PP-Vollmaterial sind robust und belastbar

  • Vollflächige, gerippte Auflagefläche
Hinweis

Montageclips werden aus Polypropylen (PP) hergestellt und sind nicht dauerhaft UV-stabil. Vor dauerhafter und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montagehilfe zum Unterlegen und Ausgleichen insbesondere im Ausbau und Trockenbau.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Länge

60 mm

Breite

45 mm

Dicke

2

Farbe

Blau

Schlitzbreite x Schlitzlänge

14,5 x 45 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstermontagewerkzeug Set

MNTGSPN-FE-120MM

Zum schnellen und einfachen Einbau von Fenstern und Türen
x 2 St.
Montageklotz-Set 400 teilig

MNTGKLTZ-SORT-400TLG

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
x 1 St.
Montageclip AMO®-Clip Sortiment 400-teilig

MNTGCLIP-SORT-PP-60X45MM-400TLG

Universell einsetzbarer Montageclip mit Fixierleiste. Ideal zur fachgerechten Verklotzung bei der Fenstermontage und idealer Helfer für viele Montage- und Befestigungsaufgaben als praktischer Mix