Montageblock
MNTGBLCK-HSK63F
Art.-Nr. 5338700200
EAN 4068362601460
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse aus Werkzeugstahl
- Einfache und schnelle Spannung des Werkzeuges
- Keine Konusbeschädigung
Datenblätter(X)
- Geeignet für SK30 und HSK 63-F Werkzeugaufnahmen
![]() | |
Breite (OAW) | 100 mm |
Höhe (OAH) | 160 mm |
Länge (OAL) | 100 mm |
Außendurchmesser (DLN) | 95 mm |
Typ | HSK 63-F |
