Montageband Power PLUS
Montageband Power PLUS
MNTGBA-POWER-PLUS-TRANSP-B50MM-L5M
Art.-Nr. 0894905050
EAN 4068362086694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe, dauerhaft zuverlässige Klebekraft
Pro Laufmeter trägt es bis zu:
- 32 kg bei 50 mm Breite
- 16 kg bei 25 mm Breite
- 12 kg bei 19 mm Breite
- 7,5 kg bei 12 mm Breite
Universell einsetzbar
- Sehr gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit ermöglichen einen Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen
- Geeignet zur Verklebung unterschiedlicher Materialien mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung
- Hat eine hohe Temperatur- und Lösemittelbeständigkeit
2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt
- Sofortige, spannungsfreie Verklebung
- Sehr weichers anschmiegsames Klebeband, für eine besonders gut Abdichtung
- Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Besonders für optisch sichtbare Verklebungen geeignet
- Der transparente Klebstoff garantiert eine ästhetische Verklebung von lichtdurchlässigen Materialien
- Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.
- Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, Nieten, etc.
Die Endklebekraft ist nach ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur erreicht.
Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Kleblösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.
| Untergrundtabelle transparente Montagebänder | |||
| Montageband Power PLUS | Montageband Power | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Ziegel (Schnittfläche) | * | * | |
| gebrannter Ziegel | ** | ** | |
| Kalksandstein | ** | - | |
| Buche | *** | *** | |
| Fichte | *** | ** | |
| Lärche | *** | *** | |
| Sonstiges | Glas | **** | **** |
| Bituminöse Untergründe | - | - | |
| Silikon | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | *** | *** |
| ABS | ** | ** | |
| PC (Polycarbonat) | *** | *** | |
| PVC | ** | ** | |
| Polyetylen (PE) | - | - | |
| Polyprobylen (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| *Bedingte Haftung **Moderate Haftung ***Gute Haftung ****Sehr gute Haftung *****Exzellente Haftung -Keine Haftung | |||
| Metall | Aluminium | ***** | **** |
| Stahl | **** | ***** | |
| Holz & Stein | Beton | ***** | **** |
| Granit | **** | **** | |
| Marmor | ** | *** | |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Das Montageband Power PLUS ist ein transparentes, 1 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Verkleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist.
Das weiche, anschmiegsame Klebeband wirkt dichtend und bietet eine gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Holz, Beton, Glas, Polycarbonat, ABS, Hart-PVC, PMMA, etc.
Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE, PP, Pulverlack, Teflon® oder schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM etc. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten.
Die zu klebende Oberflächen reinigen. Ein leichtes Anschleifen der Oberfläche kann die Haftung verbessern. Den entstandenen Schleifstaub vor Klebung gründlich entfernen. Die Oberfläche muss vor der Verarbeitung staub- und fettfrei sein.
Das Montageband Power PLUS auf dem ersten Fügeteilpartner aufbringen, dabei das Klebeband leicht spannen. Lufteinschlüsse vermeiden. Die maximale Klebleistung wird nur unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erreicht.
Band auf dem ersten Fügeteil mit der Andrückwalze (Art. 0693 011 756) mit mind. 20 N/cm2 andrücken. Schutzfolie abziehen und zweites Fügeteil aufbringen. Achtung: Beim Abziehen nicht auf das Klebeband greifen und Schutzfolie in einem Stück abziehen. Zweites Fügeteil direkt nach dem Abziehen der Schutzfolie aufbringen und mit mind. 20 N/cm2 festdrücken. Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da aufgrund der hohen Klebkraft ein Wiederablösen nicht mehr möglich ist. Die Endklebkraft ist nach ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur erreicht. Eine Entlastung der Klebung ist bis dahin sicherzustellen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt!
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial | PE-Folie |
Farbe | Transparent |
Rollenbreite | 50 mm |
Rollenlänge | 5 m |
Dicke | 1 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Klebekraft bei 25 mm | 30 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / bei 10°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!