Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageband Power PLUS

Montageband Power PLUS
MNTGBA-POWER-PLUS-TRANSP-B12MM-L10M

Art.-Nr. 0894905012

EAN 4099618058080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageband Power PLUS

Art.-Nr. 0894905012
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
Hochtransparentes, UV-beständiges, doppelseitiges Hochleistungsklebeband für anspruchsvolle Montageverklebungen im Innen- und Außenbereich

Extrem hohe, dauerhaft zuverlässige Klebekraft


Pro Laufmeter trägt es bis zu:


  • 32 kg bei 50 mm Breite

  • 16 kg bei 25 mm Breite

  • 12 kg bei 19 mm Breite

  • 7,5 kg bei 12 mm Breite


Universell einsetzbar


  • Sehr gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit ermöglichen einen Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen

  • Geeignet zur Verklebung unterschiedlicher Materialien mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung

  • Hat eine hohe Temperatur- und Lösemittelbeständigkeit


2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt


  • Sofortige, spannungsfreie Verklebung

  • Sehr weichers anschmiegsames Klebeband, für eine besonders gut Abdichtung

  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße


Besonders für optisch sichtbare Verklebungen geeignet


  • Der transparente Klebstoff garantiert eine ästhetische Verklebung von lichtdurchlässigen Materialien

  • Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.

  • Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, Nieten, etc.
Hinweis

Die Endklebekraft ist nach ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur erreicht.


Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Kleblösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Anwendungsgebiet
Untergrundtabelle transparente Montagebänder
Montageband Power PLUSMontageband Power
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
MetallAluminium

5

4

Stahl

4

5

Holz & SteinBeton

5

4

Granit

4

4

Marmor

2

3

Ziegel (Schnittfläche)

1

1

gebrannter Ziegel

2

2

Kalksandstein

2

-
Buche

3

3

Fichte

3

2

Lärche

3

3

SonstigesGlas

4

4

Bituminöse Untergründe--
Silikon--
KunststoffePMMA

3

3

ABS

2

2

PC (Polycarbonat)

3

3

PVC

2

2

Polyetylen (PE)--
Polyprobylen (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Bedingte Haftung
2 = Moderate Haftung
3 = Gute Haftung
4 = Sehr gute Haftung
5 = Exzellente Haftung
- = Keine Haftung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Montageband Power PLUS ist ein transparentes, 1 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Verkleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist.


Das weiche, anschmiegsame Klebeband wirkt dichtend und bietet eine gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Holz, Beton, Glas, Polycarbonat, ABS, Hart-PVC, PMMA, etc.


Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE, PP, Pulverlack, Teflon® oder schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM etc. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten.

Anleitung

Die zu klebende Oberflächen reinigen. Ein leichtes Anschleifen der Oberfläche kann die Haftung verbessern. Den entstandenen Schleifstaub vor Klebung gründlich entfernen. Die Oberfläche muss vor der Verarbeitung staub- und fettfrei sein.


Das Montageband Power PLUS auf dem ersten Fügeteilpartner aufbringen, dabei das Klebeband leicht spannen. Lufteinschlüsse vermeiden. Die maximale Klebleistung wird nur unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erreicht.


Band auf dem ersten Fügeteil mit der Andrückwalze (Art. 0693 011 756) mit mind. 20 N/cm2 andrücken. Schutzfolie abziehen und zweites Fügeteil aufbringen. Achtung: Beim Abziehen nicht auf das Klebeband greifen und Schutzfolie in einem Stück abziehen. Zweites Fügeteil direkt nach dem Abziehen der Schutzfolie aufbringen und mit mind. 20 N/cm2 festdrücken. Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da aufgrund der hohen Klebkraft ein Wiederablösen nicht mehr möglich ist. Die Endklebkraft ist nach ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur erreicht. Eine Entlastung der Klebung ist bis dahin sicherzustellen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt!

Klebstoffbasis

Acrylat

Trägermaterial

PE-Folie

Farbe

Transparent

Rollenbreite

12 mm

Rollenlänge

10 m

Dicke

1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Klebekraft bei 25 mm

30 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / bei 10°C bis 30°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Vorreiniger

VORREINIG-KLEBST-1LTR

Speziell abgestimmter Reiniger für Kunststoffe, lackierte Metalloberflächen und Glasteile
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar