Montageband Power

Montageband Power
MNTGBA-POWER-TRANSP-25MM

Art.-Nr. 0894909005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montageband Power

Art.-Nr. 0894909005
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
Kleben statt Schweißen, Bohren oder Nieten.

Haftstarkes, doppelseitiges Klebeband für den Innen- und Außenbereich



Extrem hohe und dauerhafte Klebekraft


Hält pro lfm bis zu:


  • 8 kg / 25 mm Breite

  • 6 kg / 19 mm Breite

  • 4 kg / 12 mm Breite


Unsichtbare Verbindungen möglich


  • Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.

  • Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, etc.


2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt


  • Keine Rostbildung

  • Dämpft Vibrationsgeräusche


Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit


Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen möglich

Hinweis

Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE oder PP und schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM oder pulverbeschichtetem Aluminium. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten. Die Endklebekraft ist nach ca. 72 Stunden bei Raumtemperatur erreicht.



Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Kleblösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Klebung unterschiedlichster Materialen, wie Glas, Stahl unbehandelt (blank), Aluminium unbehandelt (blank), Holz unbehandelt, Beton, ABS, Hart-PVC, PMMA.



Auto/Cargo:


Sensoren, Klebung von Verkleidungen jeglicher Art, z.B. Reflektoren, Spiegelgläser, Zierleisten, Dachhimmel, Stoßfänger etc.



Metall/Haustechnik:


Kabelkanalklebungen, Montage von Schildern, Glaselemente, Haltegriffe, Verkleidungs- und Sockelbleche bei Türen, Aufzüge und Kunststoffteile bei Leuchtreklamen.


Bei Lichtkuppeln, Wintergärten etc. sind die unterschiedlichsten Temperaturausdehnungen der Materialien sind zu beachten.



Sanitär:


Spiegel, Halterungen, Deko-Elemente, Spendersysteme etc.



Holz/Bau:


Metallprofile im Fassadenbau, Glas- und Kunststoffteile bei Lichtkuppeln und Wintergärten, Fenster- und Türsprossen etc.

Anleitung

Montageklebebänder Power werden eingesetzt zum Verbinden gleichartiger und unterschiedlicher Werkstoffe, wie z.B. unbeschichtete Metalle (z.B. Stahl oder Aluminium ohne Oxidschicht), Holz*, Glas (nur mit Silan Primer), hochenergetische Kunststoffe (ABS, Polycarbonat, PMMA, Hart-PVC, etc.)



Vorsicht bei Holz, Inhaltsstoffe können die Klebkraft beeinflussen



Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE, PP, Pulverlack, Teflon® oder schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM etc. Die maximale Halteleistung wird nur unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erreicht. Das doppelseitige Montageband Power hält flache Gegenstände bis 10 mm tiefe auf den meisten glatten oder leicht strukturierten, ausreichend festen Oberflächen unter Einhaltung einer Verarbeitungstemperatur von über 15°C. Ein leichtes Anschleifen oder Oberfläche vergrößert diese und kann die Haftung verbessern. Mögliche Oxidschichten auf Metallen werden ebenfalls beseitigt. Den entstandenen Schleifstaub vor Klebung gründlich entfernen. Keine ölhaltige Druckluft benutzen.



Die Belastbarkeit der Klebung ist abhängig von der Krafteinleitung. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die ganze Klebfläche belastet wird (Zug- und Scherkraft), Konstruktionsbedingte Linienbelastung ist zu vermeiden (Schälkraft) oder mit mechanischer Sicherung zu versehen. Über Kopf-Klebungen werden nicht empfohlen. Für den Ahäsionsaufbau benötigt die Klebung ausreichenden Anpressdruck (20N/cm²) und im Anschluss ausreichend Zeit vor Vollbelastung. Die Endklebkraft ist nach ca. 14 h bei RT erreicht. Eine Entlastung der Klebung bis dahin ist sicherzustellen. Bei der Innenanwendung beträgt die notwendige Klebefläche mind. 25 cm² pro kg Last; bei der Außenanwendung mind. 60 cm² pro kg Last. Bei höheren Temperaturen in der Innen- oder Außenanwendung ist das Montageband weicher und die Haltekraft dadurch geringer.

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Transparent

Rollenbreite

25 mm

Rollenlänge

10 m

Dicke

1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-15 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Endfestigkeit min.

72 h

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zylindrische Form
x 1 St.
Vorreiniger

VORREINIG-KLEBST-1LTR

Speziell abgestimmter Reiniger für Kunststoffe, lackierte Metalloberflächen und Glasteile
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Aceton-Reiniger

ACETONREINIG-METREINIG-250ML

Spezial-Reiniger für unlackierte Metalloberflächen und Glas
x 1 St.