Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montage-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt komplett und CLIP-O-FLEX®

Workplace WAPS Montage-Arbeitsplatz
WAPS-MONTAGE-AP1500MM-MIT-ÖFFNUNG-1380MM

Art.-Nr. 1967701116

EAN 4063275071751

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montage-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt komplett und CLIP-O-FLEX®

Art.-Nr. 1967701116

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

  • Massive Tragkraft von bis zu 400 kg – entwickelt für industrielle Anwendungen und schwere Komponenten

  • 40 mm Mulitplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 2-fach Steckplatzmodul

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1500 mm

Breite

750 mm

Höhe

2150 mm

Werkstoff Arbeitsplatte

Multiplex

Arbeitsplattenstärke

40 mm

Ausführung

Höhenverstellbar, elektrisch

Traglast

400 kg

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN

x 1 St.
Schwenkarm Single Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-SCHWENKARM-SINGLE-4GELENKE

x 1 St.
Schwenkarm Duo

WAPS-SCHWENKARM-DUO-4GELENKE

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Tastaturauszug

WAPS-TASTATURAUSZUG-650X260MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-UNTERBAU-1FACH-480X625X125MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-UNTERBAU-2FACH-480X625X250MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Antirutschmatte

WAPS-ANTIRUTSCHM-F.-SCHUBL-480X625X250MM

x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-UNTERBAU-1FACH-580X695X120MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-UNTERBAU-2FACH-580X695X250MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Antirutschmatte

WAPS-ANTIRUTSCHM-F.-SCHUBL-580X695X250MM

x 1 St.
Schloss

WAPS-SCHLOSS-FUER-SCHUBLADE

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Monitorhalterung

WAPS-MONITORHALTERUNG-5-ACHSIG

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Monitorhalterung

WAPS-MONITORHALTERUNG-4-ACHSIG

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
LED-Beleuchtung

WAPS-LED-SYSTEMLEUCHTE-449MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
LED-Beleuchtung

WAPS-LED-SYSTEMLEUCHTE-899MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
LED-Beleuchtung

WAPS-LED-SYSTEMLEUCHTE-1199MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Hubmodul

WAPS-HUBMODUL-ELEKTRISCH

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Hubmodul

WAPS-HUBMODUL-HYDRAULISCH

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Rollen

WAPS-HEBEFUSS-ROLLEN-STELLFUSS-HYBRID

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Auszug für Entsorgungsbehälter

WAPS-AUSZUG-FUER-ENTSORGUNGSBEHAELTER

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-TABLAR-OFFN-1X-450X400X60MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-TABLAR-OFFN-2X-450X400X120MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schubladenunterbau

WAPS-SCHUBL-TABLAR-OFFN-3X-450X400X240MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Druckerauszug

WAPS-DRUCKERAUSZUG-MIT-AUSFALLSCHUTZ

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Druckerauszug

WAPS-DRUCKERAUSZUG-OHNE-AUSFALLSCHUTZ

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Ablageebene

WAPS-ABLAGE-UNTER-AP-KBS-580X550MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Ablageebene

WAPS-ABLAGE-UNTER-AP-KBS-ALU-580X550MM

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Steckdosenleiste

STEDOLST-WAPS-GST18K1BD-30SW-3M

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Rollen Set Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ROLLEN-SET-F.MONTAGE-AP-BASIC

x 1 St.
Fachböden für Arbeitsplätze

WAPS-AP-FACHBODEN-1380X450MM

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schwenkarm Single Extended CLIP-O-FLEX®

WAPS-SCHWENKARM-SINGLE-EXTENDED


Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS
®
x 1 St.
Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Für Montage-Arbeitsplatz mit Öffnungsausschnitt 975 mm

WAPS-COF-ZUSATZ-EBENE-MONTA-AP-365MM

x 1 St.
CLIP-O-FLEX® Halter Screenflex 60 Monitorhalterung mit 60 mm Ausleger

COF-HALTER-SCREENFLEX-60MM

x 1 St.
CLIP-O-FLEX® Halter Screenflex 200 Monitorhalterung mit 200 mm Ausleger

COF-HALTER-SCREENFLEX-200MM

x 1 St.
Schwenkarm Single

WAPS-SCHWENKARM-SINGLE-2GELENKE

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-500-4BOD-3BHN

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-500-4BOD-4BHN

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-830-4BOD-3BHN

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

WAPS-BRTSTLWGN-MULTI-ROLL-830-4BOD-4BHN

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Einfahrhilfe für Bereitstellungswagen Multi Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-EINFAHRHILFE-FUER-BRTSTLWGN-MULTI

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen