Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Monitortartó konzol

Monitortartó konzol

Cikksz. 4952500098

EAN 4064154734897

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Monitortartó konzol

Cikksz. 4952500098
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
For movable mounting of flat panel displays to profile constructions
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA GF – Üvegszállal megerősített poliamid

Szín

Fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Profil típus

B, I

A következő min./max. horonyszélességhez (N)

8-10 mm

Menettípus x névleges átmérő

M8

Szélesség (b1)

113 mm

Hosszúság (l1)

113 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk