Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Monitorsäule WAPS®

Workplace WAPS Monitorsäule
WAPS-MONITORSAEULE-155X155X1810MM

Art.-Nr. 1967702677

EAN 4068363732378

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Monitorsäule WAPS®

Art.-Nr. 1967702677
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
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

  • Grundplatte 155 x 155 mm mit 4x Option zur Bodenverankerung

  • Profil Raster 80 x 80 mm inkl. Kabelkanal Raster 40 x 80 mm rückseitig inkl. 2x Kabeldurchlass

  • 1x Monitorschwenkarm 4-achsig

  • 1x Schwenkarm Single Keyboard

  • 1x CLIP-O-FLEX® Tablar Keyboard
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

155 mm

Breite

155 mm

Höhe

1810 mm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen