Monitorhouder M2.1 dubbel
Monitorhouder M2.1 dubbel
Art.-nr. 0683382502
EAN 4062856609697
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De gepolijste aluminium armen met witte kapjes zien er zeer stijlvol uit en kunnen in elk kleurenschema worden geïntegreerd
- Dankzij de intuïtieve 5D-afstelling kunnen de monitoren ergonomisch worden afgesteld voor elke gebruiker
- Achter de met rubber beklede kabelgeleider kunnen de kabels vrijwel onzichtbaar worden geïntegreerd, waardoor een schoon bureau wordt geboden
- Een gewichtscompenserende veertechnologie maakt een continue en gelijkmatige hoogteverstelling mogelijk
- Met de geïntegreerde contragewicht-indicator kan het gewicht van de monitor vooraf worden ingesteld voor een snelle en eenvoudige installatie
- De functie „Smart Stop” kan worden gebruikt om het draaibereik van de monitorarm af te stellen om overhangen te voorkomen en naburige apparaten te beschermen
- De snel te vervangen verbindingen klikken zonder gereedschap aan elkaar vast en zorgen voor een stevige en stabiele steun. Ze vergemakkelijken ook een snelle installatie
- Het gereedschap voor de klemhouder is elegant verborgen in de voet van de arm. Het gereedschap kan ook worden gebruikt om het gewicht van de monitor eenvoudig op de veer in te stellen
- VESA-steun voor eenvoudige montage van het beeldscherm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium/kunststof/staal |
Kleur | Wit |
Minimaal/maximaal draagvermogen | 2,3-7 kg |
Max. schuinte scherm | 32 in |
Montagesoort | Klemmen |
Min./max. klembreedte van tafelklem | 13-89 mm |
VESA-apparaathouder | 75x75mm, 100x100mm |
Min./max. kantelhoek | -15-+80 graden |
Functies | Begaanbaar en draaibaar |
Productgewicht (per stuk) | 7734,000 g |
Maximaal draagvermogen | 7 kg |