Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Monitorhalter Typ SP2

Monitorhalter Typ SP2
MONITORHALTER-TYP-SP2

Art.-Nr. 0683382507

EAN 4099618324925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Monitorhalter Typ SP2

Art.-Nr. 0683382507
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
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle Einstellung von Höhe, Neigung und Position

  • Mühelose und flexible Ausrichtung der Arme durch Federanpassung

  • Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

  • Geeignet für Standard Monitore von 17 bis 32 Zoll, max. Traglast je Arm 8 kg

  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch innenliegende Kabelkanäle und eine Klemme am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Hinweis

Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Silber

Breite

1086 mm

Länge

145 mm

Höhe

450 mm

Bildschirmdiagonale max.

32 in

Montageart

Zum Klemmen, Zum Anschrauben

Spannweite Tischklemme min./max.

10-50 mm

Spannweite Tischdurchführung min./max.

10-50 mm

VESA Gerätehalterung

75x75mm, 100x100mm

Neigungswinkel min./max.

-90-+90 Grad

Funktionen

Schwenkbar und drehbar

Produktgewicht (per Stück)

5021,000 g

Traglast max.

8 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen