Monitorhalter Typ SP1
Monitorhalter Typ SP1
MONITORHALTER-TYP-SP1
Art.-Nr. 0683382506
EAN 4099618324918
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors
- Mühelose und flexible Ausrichtung des Arms in die gewünschte Position durch Einstellung der Feder
- Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Für Standard Monitore von 17 bis 32 Zoll, max. Traglast 8 kg
- Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch innenliegende Kabelkanäle und eine Klemme am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!
Datenblätter(X)
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Silber |
Breite | 530 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 450 mm |
Bildschirmdiagonale max. | 32 in |
Montageart | Zum Anschrauben, Zum Klemmen |
Spannweite Tischklemme min./max. | 10-50 mm |
Spannweite Tischdurchführung min./max. | 10-50 mm |
VESA Gerätehalterung | 75x75mm, 100x100mm |
Neigungswinkel min./max. | -90-+90 Grad |
Funktionen | Schwenkbar und drehbar |
Produktgewicht (per Stück) | 2703,000 g |
Traglast max. | 8 kg |