Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Monitorhalter Typ S1

Monitorhalter Typ S1
MONITORHALTER-TYP-S1

Art.-Nr. 0683382505

EAN 4099618324895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Monitorhalter Typ S1

Art.-Nr. 0683382505
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
Für Einzelmonitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat
  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors

  • Hohe Flexibilität, da sich der Arm durch drei Gelenke auf 43 cm ausziehen und um bis 180° schwenken lässt

  • Stufenlose Höhenverstellung des Bildschirms an einer 45 cm hohen Säule

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

  • Für Standard Monitore bis 27 Zoll, max. Traglast 8 kg

  • Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme

  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Hinweis

Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Silber

Breite

429 mm

Länge

100 mm

Höhe

448 mm

Bildschirmdiagonale max.

27 in

Montageart

Zum Anschrauben, Zum Klemmen

Spannweite Tischklemme min./max.

10-88 mm

Spannweite Tischdurchführung min./max.

10-75 mm

VESA Gerätehalterung

75x75mm, 100x100mm

Neigungswinkel min./max.

-45-+45 Grad

Funktionen

Schwenkbar und drehbar

Produktgewicht (per Stück)

3086,000 g

Traglast max.

8 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen