Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Monitorhalter

Monitorhalter
MONITORHALT-PA-SCHW-113X113MM

Art.-Nr. 4952500098

EAN 4064154734897

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Monitorhalter

Art.-Nr. 4952500098
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
Zur beweglichen Befestigung von Flachbildschirmen an Profilkonstruktionen
  • VESA MIS-D 75/100 kompatibel

  • Horizontal und vertikal zum Blickbereich ausreichbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Profiltyp

B, I

Geeignet für Nutbreite min./max. (N)

8-10 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Breite (b1)

113 mm

Länge (l1)

113 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen