Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Monitorhalter M2.1 Dual

Monitorhalter M2.1 Dual
MONITORHALT-F.SHREIBTI-M2.1D-ALU-WEI

Art.-Nr. 0683382502

EAN 4062856609697

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Monitorhalter M2.1 Dual

Art.-Nr. 0683382502
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
Die ergonomische Monitorarme für zwei Monitore wirken nicht nur durch ihre schlanke und zeitlose Ästhetik, sondern auch durch ihre sehr hochwertige Verarbeitung
  • Die polierten Aluminiumarme mit weißen Abdeckkappen wirken sehr edel und integrieren sich in jedes Farbkonzept

  • Durch intuitive 5D-Verstellung lassen sich die Monitore ergonomisch individuell für jeden Anwender anpassen

  • Hinter der gummierten Kabelführung lassen sich die Kabel – im Sinne von „Clean-Desking“ nahezu unsichtbar integrieren

  • Eine gewichtskompensierende Federtechnologie ermöglicht eine stufenlose und gleichmäßige Höhenverstellung

  • Mit dem integrierten Gegengewichtsindikator kann das Monitorgewicht für eine einfache und schnelle Montage voreingestellt werden

  • Mit der „Smart-Stop“-Funktion kann der Schwenkbereich des Monitorarms so angepasst werden, dass Überhänge verhindert und benachbarte Geräte geschützt werden

  • Die Schnellwechselgelenke rasten ohne Werkzeug sofort ineinander und sorgen für einen sichern und stabilen Halt, sie erleichtern auch ein schnelles Installieren

  • Für die Klemmhalterung ist das Werkzeug elegant im Sockel des Arms verborgen. Mit dem Werkzeug lässt sich auch einfach das Monitorgewicht an der Feder einstellen

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium/Kunststoff/Stahl

Farbe

Weiß

Traglast min./max.

2,3-7 kg

Bildschirmdiagonale max.

32 in

Montageart

Zum Klemmen

Spannweite Tischklemme min./max.

13-89 mm

VESA Gerätehalterung

75x75mm, 100x100mm

Neigungswinkel min./max.

-15-+80 Grad

Funktionen

Schwenkbar und drehbar

Produktgewicht (per Stück)

7734,000 g

Traglast max.

7 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen