Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Monitor holder type SP2

Monitor holder type SP2

Ürün no. 0683382507

EAN 4099618324925

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Monitor holder type SP2

Ürün no. 0683382507
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
For two monitors; can be flexibly rotated 90° for working in portrait or landscape mode
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Renk

Gümüş

Genişlik

1086 mm

Uzunluk

145 mm

Yükseklik

450 mm

Maks. ekran eğimi

32 in

Montaj tipi

Kelepçeye, Vidalı

Masa kelepçesinin min./maks. sıkıştırma genişliği

10-50 mm

Sıkıştırma genişliği tabla geçişi, min./maks.

10-50 mm

VESA cihaz tutucu

75x75 mm, 100x100 mm

Min./maks. eğim açısı

-90-+90 Derece

Fonksiyonlar

Hareket ettirilebilir ve döner

Ürün ağırlığı (parça başına)

5021,000 g

Maks. yük kapasitesi

8 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler