Monitor holder type SP2
Monitor holder type SP2
Cod. art. 0683382507
EAN 4099618324925
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Colore | Argento |
Larghezza | 1086 mm |
Lunghezza | 145 mm |
Altezza | 450 mm |
Per inclinazione filtro max | 32 poll. |
Tipo di montaggio | Per serraggio, Avvitato |
Larghezza di serraggio min/max della morsa da banco | 10-50 mm |
Larghezza di serraggio passacavi min/max | 10-50 mm |
Supporto dispositivo VESA | 75x75mm, 100x100mm |
Angolo di inclinazione min/max | -90-+90 Gradi |
Funzioni | Regolabile e girevole |
Peso prodotto (per pezzo) | 5021,000 g |
Capacità di carico max | 8 kg |