Monitor holder type SP2
Monitor holder type SP2
Cikksz. 0683382507
EAN 4099618324925
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Szín | Ezüst |
Szélesség | 1086 mm |
Hosszúság | 145 mm |
Magasság | 450 mm |
Max. képernyődőlés | 32 hüvelyk |
Szerelési mód | Ilyen befogáshoz:, Rácsavarozás |
Asztali szorító min./max. befogószélessége | 10-50 mm |
Asztali átvezetés min./max. befogási szélessége | 10-50 mm |
VESA eszközbefogó | 75x75 mm, 100x100 mm |
Min./max. dőlésszög | -90-+90 fok |
Funkciók | Átjárható és forgó |
Terméktömeg (darabonként) | 5021,000 g |
Max. teherbírás | 8 kg |