Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Monitor holder type SP2

Monitor holder type SP2

Art. N° 0683382507
EAN 4099618324925
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
For two monitors; can be flexibly rotated 90° for working in portrait or landscape mode
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Couleur

Argent

Largeur

1086 mm

Longueur

145 mm

Hauteur

450 mm

Pente d'écran max.

32 in

Type de montage

A serrer, A visser

Largeur min./max. de serrage de la pince de table

10-50 mm

Largeur de table de positionnement traversante min./max.

10-50 mm

Support à outil VESA

75x75mm, 100x100mm

Angle d'inclinaison min./max.

-90-+90 Degré

Fonctions

Franchissable et rotatif

Poids du produit (par pièce)

5021.000 g

Capacité de charge max.

8 kg