Monitor holder type SP2
Monitor holder type SP2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | ALU |
Barva | Stříbrný |
Šířka | 1086 mm |
Délka | 145 mm |
Výška | 450 mm |
Max. sklon obrazovky | 32 in |
Typ sestavení | Kupnutí |
Min./max. šířka upnutí stolní svorky | 10-50 mm |
Clamping width table feed-through min./max. | 10-50 mm |
Držák zařízení VESA | 75 x 75 mm |
Min./max. úhel náklonu | -90-+90 Stupňů |
Funkce | Pojízdný a otočný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5021 g |
Max. povolené zatížení | 8 kg |