Monitor holder type SP1
Monitor holder type SP1
Ürün no. 0683382506
EAN 4099618324918
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Gümüş |
Genişlik | 530 mm |
Uzunluk | 108 mm |
Yükseklik | 450 mm |
Maks. ekran eğimi | 32 in |
Montaj tipi | Vidalı, Kelepçeye |
Masa kelepçesinin min./maks. sıkıştırma genişliği | 10-50 mm |
Sıkıştırma genişliği tabla geçişi, min./maks. | 10-50 mm |
VESA cihaz tutucu | 75x75 mm, 100x100 mm |
Min./maks. eğim açısı | -90-+90 Derece |
Fonksiyonlar | Hareket ettirilebilir ve döner |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2703,000 g |
Maks. yük kapasitesi | 8 kg |