Monitor holder type SP1
Monitor holder type SP1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Cor | Prata |
Largura | 530 mm |
Comprimento | 108 mm |
Altura | 450 mm |
Inclinação máx. do ecrã | 32 in |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Largura mín./máx. de fixação da abraçadeira de mesa | 10-50 mm |
Clamping width table feed-through min./max. | 10-50 mm |
Suporte de dispositivo VESA | 75x75mm |
Ângulo de inclinação mín./máx. | -90-+90 Grau |
Funções | Giratório e rotativo |
Peso unitário | 2703 g |
Capacidade máx. de carga | 8 kg |