Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Monitor holder type SP1

Monitor holder type SP1

Cikksz. 0683382506

EAN 4099618324918

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Monitor holder type SP1

Cikksz. 0683382506
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
For single monitors; can be flexibly rotated 90° for working in portrait or landscape mode
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Szín

Ezüst

Szélesség

530 mm

Hosszúság

108 mm

Magasság

450 mm

Max. képernyődőlés

32 hüvelyk

Szerelési mód

Rácsavarozás, Ilyen befogáshoz:

Asztali szorító min./max. befogószélessége

10-50 mm

Asztali átvezetés min./max. befogási szélessége

10-50 mm

VESA eszközbefogó

75x75 mm, 100x100 mm

Min./max. dőlésszög

-90-+90 fok

Funkciók

Átjárható és forgó

Terméktömeg (darabonként)

2703,000 g

Max. teherbírás

8 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk