Monitor holder type SP1
Monitor holder type SP1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Couleur | Argent |
Largeur | 530 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 450 mm |
Pente d'écran max. | 32 in |
Type de montage | A visser |
Largeur min./max. de serrage de la pince de table | 10-50 mm |
Largeur de table de positionnement traversante min./max. | 10-50 mm |
Support à outil VESA | 75x75mm |
Angle d'inclinaison min./max. | -90-+90 Degré |
Fonctions | Franchissable et rotatif |
Poids du produit (par pièce) | 2703 g |
Capacité de charge max. | 8 kg |