Monitor holder type S2
Monitor holder type S2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Cor | Prata |
Largura | 843 mm |
Comprimento | 100 mm |
Altura | 549 mm |
Inclinação máx. do ecrã | 27 in |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Largura mín./máx. de fixação da abraçadeira de mesa | 10-88 mm |
Clamping width table feed-through min./max. | 10-75 mm |
Suporte de dispositivo VESA | 75x75mm |
Ângulo de inclinação mín./máx. | -45-+45 Grau |
Funções | Giratório e rotativo |
Peso unitário | 4445 g |
Capacidade máx. de carga | 8 kg |