Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Monitor holder type S2

Monitor holder type S2

Cod. art. 0683382504

EAN 4099618324901

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Monitor holder type S2

Cod. art. 0683382504
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
For two monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Colore

Argento

Larghezza

843 mm

Lunghezza

100 mm

Altezza

549 mm

Per inclinazione filtro max

27 poll.

Tipo di montaggio

Avvitato, Per serraggio

Larghezza di serraggio min/max della morsa da banco

10-88 mm

Larghezza di serraggio passacavi min/max

10-75 mm

Supporto dispositivo VESA

75x75mm, 100x100mm

Angolo di inclinazione min/max

-45-+45 Gradi

Funzioni

Regolabile e girevole

Peso prodotto (per pezzo)

4445,000 g

Capacità di carico max

8 kg