Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Monitor holder type S2

Monitor holder type S2

Cikksz. 0683382504

EAN 4099618324901

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Monitor holder type S2

Cikksz. 0683382504
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
For two monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Szín

Ezüst

Szélesség

843 mm

Hosszúság

100 mm

Magasság

549 mm

Max. képernyődőlés

27 hüvelyk

Szerelési mód

Rácsavarozás, Ilyen befogáshoz:

Asztali szorító min./max. befogószélessége

10-88 mm

Asztali átvezetés min./max. befogási szélessége

10-75 mm

VESA eszközbefogó

75x75 mm, 100x100 mm

Min./max. dőlésszög

-45-+45 fok

Funkciók

Átjárható és forgó

Terméktömeg (darabonként)

4445,000 g

Max. teherbírás

8 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk