Monitor holder type S2
Monitor holder type S2
Art. N° 0683382504
EAN 4099618324901
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Aluminium |
Couleur | Argent |
Largeur | 843 mm |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 549 mm |
Pente d'écran max. | 27 in |
Type de montage | A visser, A serrer |
Largeur min./max. de serrage de la pince de table | 10-88 mm |
Largeur de table de positionnement traversante min./max. | 10-75 mm |
Support à outil VESA | 75x75mm, 100x100mm |
Angle d'inclinaison min./max. | -45-+45 Degré |
Fonctions | Franchissable et rotatif |
Poids du produit (par pièce) | 4445,000 g |
Capacité de charge max. | 8 kg |