Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Monitor holder type P2

Monitor holder type P2

Ürün no. 0683382503

EAN 4099618324871

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Monitor holder type P2

Ürün no. 0683382503
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
For two monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Renk

Gümüş

Genişlik

780 mm

Uzunluk

190 mm

Yükseklik

445 mm

Maks. ekran eğimi

27 in

Montaj tipi

Kelepçeye

Masa kelepçesinin min./maks. sıkıştırma genişliği

14-44 mm

VESA cihaz tutucu

75x75 mm, 100x100 mm

Min./maks. eğim açısı

-40-+90 Derece

Fonksiyonlar

Hareket ettirilebilir ve döner

Ürün ağırlığı (parça başına)

2685,000 g

Maks. yük kapasitesi

8 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler