Monitor holder type P2
Monitor holder type P2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Cor | Prata |
Largura | 780 mm |
Comprimento | 190 mm |
Altura | 445 mm |
Inclinação máx. do ecrã | 27 in |
Tipo de conjunto | Zum Klemmen |
Largura mín./máx. de fixação da abraçadeira de mesa | 14-44 mm |
Suporte de dispositivo VESA | 75x75mm |
Ângulo de inclinação mín./máx. | -40-+90 Grau |
Funções | Giratório e rotativo |
Peso unitário | 2685 g |
Capacidade máx. de carga | 8 kg |