Monitor holder type P2
Monitor holder type P2
Cod. art. 0683382503
EAN 4099618324871
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Colore | Argento |
Larghezza | 780 mm |
Lunghezza | 190 mm |
Altezza | 445 mm |
Per inclinazione filtro max | 27 poll. |
Tipo di montaggio | Per serraggio |
Larghezza di serraggio min/max della morsa da banco | 14-44 mm |
Supporto dispositivo VESA | 75x75mm, 100x100mm |
Angolo di inclinazione min/max | -40-+90 Gradi |
Funzioni | Regolabile e girevole |
Peso prodotto (per pezzo) | 2685,000 g |
Capacità di carico max | 8 kg |