Monitor holder type P2
Monitor holder type P2
Cikksz. 0683382503
EAN 4099618324871
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Szín | Ezüst |
Szélesség | 780 mm |
Hosszúság | 190 mm |
Magasság | 445 mm |
Max. képernyődőlés | 27 hüvelyk |
Szerelési mód | Ilyen befogáshoz: |
Asztali szorító min./max. befogószélessége | 14-44 mm |
VESA eszközbefogó | 75x75 mm, 100x100 mm |
Min./max. dőlésszög | -40-+90 fok |
Funkciók | Átjárható és forgó |
Terméktömeg (darabonként) | 2685,000 g |
Max. teherbírás | 8 kg |