Monitor holder M2.1 dual
Monitor holder M2.1 dual
Ürün no. 0683382502
EAN 4062856609697
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum / plastik / çelik |
Renk | Beyaz |
Min./maks. yük kapasitesi | 2,3-7 kg |
Maks. ekran eğimi | 32 in |
Montaj tipi | Kelepçeye |
Masa kelepçesinin min./maks. sıkıştırma genişliği | 13-89 mm |
VESA cihaz tutucu | 75x75 mm, 100x100 mm |
Min./maks. eğim açısı | -15-+80 Derece |
Fonksiyonlar | Hareket ettirilebilir ve döner |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7734,000 g |
Maks. yük kapasitesi | 7 kg |