Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Monitor holder M2.1 dual

Monitor holder M2.1 dual

Cod. art. 0683382502

EAN 4062856609697

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Monitor holder M2.1 dual

Cod. art. 0683382502
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
The ergonomic monitor arms for two monitors are effective not only due to their slim and timeless aesthetics, but also thanks to their very high-quality workmanship
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio / plastica / acciaio

Colore

Bianco

Capacità di carico min/max

2,3-7 kg

Per inclinazione filtro max

32 poll.

Tipo di montaggio

Per serraggio

Larghezza di serraggio min/max della morsa da banco

13-89 mm

Supporto dispositivo VESA

75x75mm, 100x100mm

Angolo di inclinazione min/max

-15-+80 Gradi

Funzioni

Regolabile e girevole

Peso prodotto (per pezzo)

7734,000 g

Capacità di carico max

7 kg