Monitor holder M2.1 dual
Monitor holder M2.1 dual
Cikksz. 0683382502
EAN 4062856609697
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium / műanyag / acél |
Szín | Fehér |
Min./max. teherbírás | 2,3-7 kg |
Max. képernyődőlés | 32 hüvelyk |
Szerelési mód | Ilyen befogáshoz: |
Asztali szorító min./max. befogószélessége | 13-89 mm |
VESA eszközbefogó | 75x75 mm, 100x100 mm |
Min./max. dőlésszög | -15-+80 fok |
Funkciók | Átjárható és forgó |
Terméktömeg (darabonként) | 7734,000 g |
Max. teherbírás | 7 kg |