Monitor holder M2.1 dual
Monitor holder M2.1 dual
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio / Plástico / Aço |
Cor | Branco |
Capacidade mín./máx. de carga | 2,3-7 kg |
Inclinação máx. do ecrã | 32 in |
Tipo de conjunto | Zum Klemmen |
Largura mín./máx. de fixação da abraçadeira de mesa | 13-89 mm |
Suporte de dispositivo VESA | 75x75mm |
Ângulo de inclinação mín./máx. | -15-+80 Grau |
Funções | Giratório e rotativo |
Peso unitário | 7734 g |
Capacidade máx. de carga | 7 kg |