Monitor holder M2.1 dual
Monitor holder M2.1 dual
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Hliník/plast/ocel |
Barva | Bílá |
Min./max. povolené zatížení | 2,3-7 kg |
Max. sklon obrazovky | 32 in |
Typ sestavení | Kupnutí |
Min./max. šířka upnutí stolní svorky | 13-89 mm |
Držák zařízení VESA | 75 x 75 mm |
Min./max. úhel náklonu | -15-+80 Stupňů |
Funkce | Pojízdný a otočný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7734 g |
Max. povolené zatížení | 7 kg |