Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Monitor holder M2.1 Single

Monitor holder M2.1 Single

Ürün no. 0683382501

EAN 4062856590049

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Monitor holder M2.1 Single

Ürün no. 0683382501
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
The ergonomic monitor arm for individual monitors impresses not only with its slim and timeless aesthetics, but also with its very high-quality workmanship
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum / plastik / çelik

Renk

Beyaz

Min./maks. yük kapasitesi

2,3-7 kg

Maks. ekran eğimi

38 in

Montaj tipi

Kelepçeye

Masa kelepçesinin min./maks. sıkıştırma genişliği

13-89 mm

VESA cihaz tutucu

75x75 mm, 100x100 mm

Min./maks. eğim açısı

-15-+80 Derece

Fonksiyonlar

Hareket ettirilebilir ve döner

Ürün ağırlığı (parça başına)

2737,000 g

Maks. yük kapasitesi

7 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler