Monitor holder M2.1 Single
Monitor holder M2.1 Single
Cod. art. 0683382501
EAN 4062856590049
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Alluminio / plastica / acciaio |
Colore | Bianco |
Capacità di carico min/max | 2,3-7 kg |
Per inclinazione filtro max | 38 poll. |
Tipo di montaggio | Per serraggio |
Larghezza di serraggio min/max della morsa da banco | 13-89 mm |
Supporto dispositivo VESA | 75x75mm, 100x100mm |
Angolo di inclinazione min/max | -15-+80 Gradi |
Funzioni | Regolabile e girevole |
Peso prodotto (per pezzo) | 2737,000 g |
Capacità di carico max | 7 kg |