Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Monitor holder M2.1 Single

Monitor holder M2.1 Single

Cikksz. 0683382501

EAN 4062856590049

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Monitor holder M2.1 Single

Cikksz. 0683382501
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
The ergonomic monitor arm for individual monitors impresses not only with its slim and timeless aesthetics, but also with its very high-quality workmanship
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium / műanyag / acél

Szín

Fehér

Min./max. teherbírás

2,3-7 kg

Max. képernyődőlés

38 hüvelyk

Szerelési mód

Ilyen befogáshoz:

Asztali szorító min./max. befogószélessége

13-89 mm

VESA eszközbefogó

75x75 mm, 100x100 mm

Min./max. dőlésszög

-15-+80 fok

Funkciók

Átjárható és forgó

Terméktömeg (darabonként)

2737,000 g

Max. teherbírás

7 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk