Monierzange DIN 5242
Monierzange
MONIERZANG-L250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 250 mm |
Länge Zoll | 10 in |
Ausführung | Kopf poliert |
Oberfläche | Phosphatiert |