Momentsleutel
Momentsleutel, met omsch. vierkantaand., fijne kop
DRAAIMOMENTSLEUTEL, 3/8'', 20-100NM
Art.-nr. 071471 21
EAN 4011231722971
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met DIN EN ISO 6789:2003
- Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien
- Schaalverdeling in Nm en in lb/ft2
- Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid
- 2-componenten-antislipgreep
- Met ijkcertificaat
Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.
Datasheets(X)
Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde.
![]() | |
Externe aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 3/8 inch |
Min./max. meetbereik koppel | 20-100 Nm |
Min./max. meetbereik koppel in inches | 15-80 lbf.ft |
Geschikt voor rechtshandig gebruik | Ja |
Geschikt voor linkshandig gebruik | Ja |
Schaalwaarde koppel | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Lengte (L1) | 350 mm |
Hefboomlengte (L2) | 330 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 22 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 33 mm |
Handvatdiameter (D1) | 37 mm |