Momentový klíč, čtyřhranný vkládací dřík 14x18 mm
Moment. klíč se čtyřhr. vkládacím dříkem 14x18 mm
MOMENTOVÝ KLÍČ NÁSTRČ.-14X18MM(40-200NM)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesnost spouštění +/- 3 % tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Protiskluzová dvoudílná rukojeť
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft.
- Utahovací moment lze snadno a přesně nastavit otáčením rukojeti
- Momentový klíč není nutné po použití uvolnit, tj. není nutné jej resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Nastavení lze bezpečně uzamknout a snadno odemknout pomocí zamykacího knoflíku
- Jasné akustické a citelné spouštění utahovacího momentu pro přesné šroubování
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Udržitelný, pevný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), který je odolný vůči vlhkosti a oleji, 100% recyklovatelný
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit
- Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče
Datové listy(X)
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, zejména pro práci ve stísněných prostorách, například pro opravy a údržbu jízdních kol a osobních / užitkových vozidel / konstrukci motorů nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku
![]() | |
Čtverhranný vkládací dřík | 14 x 18 mm |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 40-200 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 30-146 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Délka (L1) | 430 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |
Délka páky (L2) | 345 mm |
Jmenovitý rozměr zásuvného nástroje (S1) | 42 mm |
Tovární kalibrace hloubkoměru (S2) | 28,3 mm |
Výška upevnění (B1) | 25 mm |
Délka rukojeti (L3) | 167 mm |
Šířka příslušenství (B2) | 32,5 mm |
Přesnost měření utahovacího momentu | +/- 3 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!