Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Molletta per contrappeso per equilibratura ruote in zinco tipo 74-3

Molla per contrappeso equil ruote zinco tipo 74-3
MOLLETTA DI FISSAGGIO PESI V3-ZN

Cod. art. 083074 03

EAN 4038898782797

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Molletta per contrappeso per equilibratura ruote in zinco tipo 74-3

Cod. art. 083074 03

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per pesi equilibratura di sicurezza in zinco verniciati

Numero confronto Franken: 74-3

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per veicoli VW con cerchi in acciaio

Peso del contrappeso di equilibratura

3,8 g

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Rivestito a polvere

Per tipo cerchio

Acciaio

Lunghezza

19,8 mm

Larghezza

15,85 mm

Altezza

12,00 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,800 g

Numero comparativo

Hofmann V3