Molla di montaggio per lampade da incasso Per montaggio a soffitto
Molla di montaggio per lampada da incasso
MOLLA-MONTAGGIO-LED-EBL-24-2-A-24-7
Cod. art. 0976504140
EAN 4053479482750
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da avvitare semplicemente sulla lampada da incasso
- Per il montaggio con morsetti di lampade in controsoffitti con uno spessore massimo di 16 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro di montaggio | 68 mm |
Profondità di montaggio | 20 mm |