Mola hidráulica UTS 760 com calha deslizante
Mola hidráulica 760 UTS com calha deslizante
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada.
- Corpo e calha-guia em alumínio
- Fecho assimétrico com diminuilão rápida da resistência de abertura
- Controlo preciso da velocidade de fecho e do impacto finalatravés de parafuso com sextavado interior situado no topo
- Pode ser adaptada às circunstâncias locais
- Possibilidade de ajuste da velocidade de fecho através de válvula
A utilização de um bloqueio mecânico, mola, limitador de abertura ou de um ângulo de fixação não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36925.jpg)
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Objektbereich |
Adequado para | Portas interiores |
Adequado para número de portas | 1 |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040 | Não |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 850-1250 mm |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 40-120 mm |
Espaçamento mín./máx. de entalhe | 8-12 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Oculto no rebaixo da porta |
Cor | Zinco |
Tamanho mín./máx. da mola hidráulica | 2-5 |
Material | Alumínio / Plástico / Aço |
Superfície | Lacado |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 120° - 0° |
Acção de recuo | Não |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 10° - 0° |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |
Produto de construção | Sim |
Código de classificação de acordo com a norma DIN EN 1154:1996/A1: 2002/AC: 2006 | |||||
3 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!