Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mola hidráulica GTS 640 com calha deslizante

Mola hidráulica GTS 640 com calha deslizante

Art. 0688001647
EAN 4053479225609

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Objektbereich
Privatbereich

Adequado para

Portas interiores
Portas de casa
Portas de casa de banho
Portas de entrada de apartamentos
Portas de caixilho perfilado
Caixilhos de porta tubulares
Portas corta-fogo
Porta de proteção antifumo
Bürotüren
Praxistüren
Portas de emergência

Adequado para número de portas

1

Protecção contra incêndios certificada

Sim

Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040

Sim

Adequado para largura mín./máx. de porta

850-1250 mm

Adequado para espessura mín./máx. de porta

40-92 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Opção de montagem

Oposto ao lado da dobradiça: montagem padrão
Lado da dobradiça: montagem à cabeça
Com suporte para montagem

Cor

Branco trânsito RAL 9016

Tamanho mín./máx. da mola hidráulica

2-5

Material

Alumínio / Aço inox / Plástico / Aço

Superfície

Lacado

Ângulo de abertura no lado da dobradiça

140 Grau

Ângulo de abertura no lado oposto da dobradiça

140 Grau

Velocidade de fecho

Infinitamente regulável por válvula 120 ° - 0° montagem à cabeça no lado da dobradiça
Infinitamente regulável por válvula 70 ° - 0 ° montagem normal no lado oposto à dobradiça

Atraso de fecho

Infinitamente regulável por válvula 120 ° - 70 ° montagem normal no lado oposto à dobradiça

Acção de recuo

Ajuste contínuo variável a partir de 70 °

Velocidade de fecho

Infinitamente regulável por válvula 10° - 0°

Condições de temperatura mín./máx.

-15 a 40 °C

Normas

DIN SPEC 1104

Declaração de conformidade EC (CE)

Sim

Declaração ambiental de produto

Sim

Produto de construção

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Limitador de abertura Para mola hidráulica com calha deslizante

LIMITADOR DE ABERTURA

x 1 Un.
Ângulo de fixação Para molas hidráulicas com mecanismo do braço articulado ou calha deslizante

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS690-ZD

x 1 Un.
Ângulo de fixação para lintel Para calha deslizante

ANGULO FIXACAO C DESLIZANTE

x 1 Un.
Adaptador Para mola hidráulica com calha deslizante

ADAPTADOR CALHA DESLIZANTE

x 1 Un.
Calço p/ fechos auto. porta com calha guia

AY-SLIDE-SHOE-DRCLSR-RUN

x 1 Un.
Mola de retenção Para mola hidráulica com calha deslizante

AY-FIXATION-ADJUSTALE-DRCLSR-SLIDEBAR

x 1 Un.
Matriz perf., fecho auto de porta série

DRLJIG-DRCLSR-GTS-DRCLSR-BG-ALU

With hardened drill bushings
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica