Mola friso tipo rebite, tipo 2
Mola friso tipo rebite, tipo 2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ø do furo | 5,1 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 5-9 mm |
Diâmetro da manga | 5 mm |
Comprimento da manga | 12 mm |
Diâmetro da cabeça | 11 mm |
Altura da cabeça | 1,5 mm |
Cor | Preto |
Corresponde à peça de substituição original | 51711952019 |