Mola friso mosca
Mola friso mosca
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para parafuso | Diâmetro 4,2 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. (f) | 0,7-1,3 mm |
Comprimento (L) | 22,5 mm |
Largura (B) | 11,3 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (C) | 14,5 mm |
Espessura do material (S) | 0,5 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Incolor, galvanizado |