Mola de friso, tipo 5
Mola de friso, tipo 5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ø mín./máx. do furo | 4,9-5,1 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 1,5-7,5 mm |
Diâmetro da cabeça (A) | 13.8 mm |
Altura da cabeça (B) | 1.7 mm |
Comprimento abaixo da cabeça (C) | 15 mm |
Cor | Cinzento |
Material | 0 - não aplicável |
Adequado para fabricante de veículo | Suzuki |
Corresponde à peça de substituição original | 0940905309T01 |
local de instalação | Interior |
Tipo de veículo | Automóvel de passageiros |